大阪魂
30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400)
ねじの呼び
NTR10
材質
SS400相当
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ピッチP(mm)
ねじの呼びd
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40379911
M12
20
18
2.0
12
取扱い終了
40379927
M14
25
20
3.0
14
取扱い終了
40379936
M16
30
25
3.0
16
取扱い終了
40379945
M18
32
28
4.0
18
取扱い終了
40379954
M20
35
30
4.0
20
取扱い終了
40379963
M22
38
33
5.0
22
取扱い終了
40379972
M24
40
35
5.0
24
取扱い終了
40379981
M25
42
36
5.0
25
取扱い終了
40379997
M28
45
38
5.0
28
取扱い終了
40380006
M30
48
40
6.0
30
取扱い終了
40380015
M32
50
40
6.0
32
取扱い終了
40380024
M36
55
45
6.0
36
取扱い終了
40380033
M40
60
50
6.0
40
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください