30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400)

30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) - 大阪魂
ねじの呼びNTR10材質SS400相当内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ピッチP(mm)
ねじの呼びd
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40380042M1220242.012
取扱い終了
40380051M1425283.014
取扱い終了
40380067M1630323.016
取扱い終了
40380076M1832364.018
取扱い終了
40380085M2035404.020
取扱い終了
40380094M2238445.022
取扱い終了
40380103M2440485.024
取扱い終了
40380112M2542505.025
取扱い終了
40380121M2845565.028
取扱い終了
40380137M3048606.030
取扱い終了
40380146M3250646.032
取扱い終了
40380155M3655726.036
取扱い終了
40380164M4060806.040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする