曜日別特売

30°台形丸ナット 30割タイプ左ねじ(SS400)

30°台形丸ナット 30割タイプ左ねじ(SS400) - 大阪魂
ねじの呼びNTR10材質SS400相当内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
ねじの呼びd
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40380173M122.0362012
取扱い終了
40380182M143.0422514
取扱い終了
40380191M163.0483016
取扱い終了
40380207M184.0543218
取扱い終了
40380216M204.0603520
取扱い終了
40380225M225.0663822
取扱い終了
40380234M245.0724024
取扱い終了
40380243M255.0754225
取扱い終了
40380252M285.0844528
取扱い終了
40380261M306.0904830
取扱い終了
40380277M326.0965032
取扱い終了
40380286M366.01085536
取扱い終了
40380295M406.01206040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする