曜日別特売

ロックラッカーグレージングパテⅡ

ロックラッカーグレージングパテⅡ - ロックペイントロックラッカーグレージングパテⅡ - ロックペイント
(24件のレビュー)

従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。

トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種内容量1本(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40383007029-0213
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40383007
2023-04-21
用途: バイク塗装下地作り
自動車・二輪車・自転車関連業

プライベーターレベルでは最高に扱いやすいものではないでしょうか。乾燥も早く値段の割に量があるので十分に使えます。なんと言っても削りやすさが最高ですね。よくホームセンターのカー用品売り場にあるような割高のものは、もう使えません。

1が参考にしています
2022-04-30
用途: 巣穴取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

FRPで中間パテ後の仕上げにつかいました。
薄くついて、巣穴を埋めてくれます。
よく伸びますので塗りやすいですね。
削りも楽に行えます。
意外と沢山入ってますので1本あればかなりもちます。

対象商品 : 40383007
2022-07-30
用途: 自動車の板金
カットクラブトマトその他業種

とにかく早く固まりペーパーもかけやすいし良いけどパテのちじみが結構あり何回か盛りなおしをして使っています。

対象商品 : 40383007
2021-12-26
用途: パテの巣穴埋めに使ってます。
ガレージキミヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

パテの巣穴埋めに使ってますが、巣穴の引けが無く良い感じです。

対象商品 : 40383007
2020-12-24
用途: 塗装の下処理や形成の処理に使用
シンプラン建設業・工事業

FRPなどの仕上げでデコボコの下地処理に使用乾きも早くペーパー処理に便利

2が参考にしています
対象商品 : 40383007
2020-03-03
用途: サフの仕上げと修正に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥も早く塗った後の艶引けもないので助かっています。ラッカータイプとウレタンタイプの2本あれば分けて使うと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40383007
2020-06-04
用途: FRP成形の修正
有限会社ピーチアンドダムズン

便利です。ただ、スタイロフォームに使うと最悪です。

対象商品 : 40383007
2020-05-29
用途: 軽作業

用途を考えて使い分けすればとても使いやすい。効率か良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする