レタンPGハイブリッドエコ硬化剤

レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 - 関西ペイント
(6件のレビュー)
混合比
ベース/硬化剤:100/20
シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4038313194-384-006
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40383131
2022-03-11
用途: 塗装作業
イザワオート自動車・二輪車・自転車関連業

最安のうえに、到着も早くて、とても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 40383131
2020-06-11
用途: 自動車塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

レタンPG2K硬化剤が販売終了していたためメーカー非推奨ですが代替品として購入しました。調合分量もPG2Kと同じ割合で使用しましたが特に問題なく使用可能でした。

2が参考にしています
対象商品 : 40383131
2018-10-01
用途: バイクの塗装
医療・福祉・介護関連業

初心者にもとても
あつかいやすく、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40383131
2017-07-19
用途: バイクの塗装
医療・福祉・介護関連業

PG2Kが余っていたので購入、問題なく使用できてます。モノタロウが一番安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40383131
2014-12-14
用途: 自動車の板金・塗装

エコフィラー2ベースは、JAST Aベースより作業性も良く
とても気に入ってます。
プラスチック用ハードナー使用時の、乾燥時間がもっと短く、
温度も低くなれば、さらに言うこと無し。
ガス代も最近高いし、それが唯一の問題点かな?

1が参考にしています
対象商品 : 40383131
2015-04-09
用途: 塗装

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする