曜日別特売

リライアカット

リライアカット - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(12件のレビュー)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。

用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS分類
引火点(℃)
容量(L)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40388381FM101缶(20L)N1種1号164L0.520第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
40388406DS101缶(20L)N3種3号178L1.020第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
40388415DS301缶(20L)N3種3号218L1.020第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
40388424DM101缶(20L)N3種8号166L2.020第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
40388503AM101缶(20L)N4種8号170L2.020第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
40388521AH101缶(20L)N4種7号162L2.020第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
40388546AH301缶(20L)N4種8号206L2.520第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
40388397DS51缶(20L)N3種1号138L1.520第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
40388433DM301缶(20L)N3種8号216L2.020第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388442DH51缶(20L)N3種6号122L2.520第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388451DH101缶(20L)N3種8号172L2.520第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388467DH301缶(20L)N3種8号216L2.520第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388476DX301缶(20L)N3種8号206L3.520第四類
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388485DY301缶(20L)N3種8号208L3.020第四類
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388494AS51缶(20L)N4種5号138L1.520第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388512AM301缶(20L)N4種8号210L2.020第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388537AH151缶(20L)N4種7号176L2.020第四類
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
40388555AX151缶(20L)N4種8号176L3.020第四類
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388564AX251缶(20L)N4種8号182L3.020第四類
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388573AY251缶(20L)N4種8号176L3.520第四類
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388582GC321缶(20L)N2種3号214L0.520第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388591TG301缶(20L)N2種3号208L0.520第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
40388783FS51缶(20L)N1種1号154L0.520第四類
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445138AS301缶(20L)N4種7号214L1.520第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52955708AH101缶(200L)K2241N種7号162L2.0200第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955717AH151缶(200L)K2241N4種7号176L2.0200第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955726AH301缶(200L)K2241N4種8号206L2.5200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955735AM101缶(200L)K2241N4種8号170L2.0200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955744AM301缶(200L)N4種8号210L2.0200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955753AS51缶(200L)K2241N種7号138L1.5200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955762AS101缶(200L)K2241N種7号174L2.5200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955778AS301缶(200L)K2241N種7号214L1.5200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955787AX151缶(200L)N4種8号176L3.0200第四類
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955796AX251缶(200L)N4種8号182L3.0200第四類
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955805AY251缶(200L)N4種8号176L3.5200第四類
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955814DE101缶(200L)-230L1.0200第四類
オープン
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955823DE-P151缶(200L)-256L1.0200指定可燃物
オープン
539,800
593,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955832DE-P201缶(200L)-256L1.5200指定可燃物
オープン
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955848DE-P251缶(200L)-256L1.5200指定可燃物
オープン
389,800
428,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955857DH51缶(200L)K2241N3種6号122L2.5200第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955866DH101缶(200L)K2241N3種8号172L2.5200第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955875DH301缶(200L)K2241N3種8号216L2.5200第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955884DM101缶(200L)K2241N3種8号166L2.0200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955893DM301缶(200L)K2241N3種8号216L2.0200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955902DS51缶(200L)K2241N3種1号138L1.5200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955918DS101缶(200L)K2241N3種3号178L1.0200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955927DS301缶(200L)K2241N3種4号218L1.0200第四類
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955936DX301缶(200L)K2241N3種8号206L3.5200第四類
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955945DY201缶(200L)K2241N3種8号168L3.5200第四類
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955954DY301缶(200L)K2241N3種8号208L3.0200第四類
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40388415
2024-02-01
用途: 機械のメンテナンス
日海装機株式会社製造業

前回より値段が上がったが、他より安く購入出来たし、素早い対応で良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 40388503
2022-07-25
用途: 切削工程

問題なくつかえています。切削面の仕上がりも問題ありません。すぐ届くし、コスパもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40388521
2021-04-13
用途: ネジ切り加工
平渡製作所製造業

ネジ切りチェイザーの摩耗が少なく加工品の艶も以前より良くなった。
いろいろな切削油を試したが、この製品がベストです。

3が参考にしています
対象商品 : 40388537
2019-06-04
用途: ドリルやエンドミルによる切削加工時
シモノ精機

工具の消耗も少ない感じで、切削面の仕上がりが良。
価格もお手頃だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40388381
2019-04-30
用途: 機械加工
有限会社竹内木型製作所

切削作業効率アップ、とてもたすかっております。次回も購入させていただきたと思っております。

対象商品 : 49445138
2019-02-18
用途: NCフライスの切削油
METAL PLUS(メタル プラス)

特に問題なく満足です、もう少しリーズナブルなものがほしいです。

対象商品 : 49445138
2018-10-25
用途: 金属切削加工

以前はGSで買っていましたが、注文したらすぐに送られて来ました。安くて良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40388537
2018-09-03
用途: 機械部品切削加工時
飯村製作所

タッピング等、比較的、重切削にも対応できるので便利です。
もう少し価格が、安くなると、助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする