東日製作所
トルクドライバ( トレーサビリティー体系図付)
質量(g)
500
参考/旧型式
20FTD
ビット
#2(+)、0.9×7(-)
最小目盛(cN・m)
5.00
負荷方向
左右
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40388695
FTD200CN ( トレーサビリティー体系図付)
40~200
263.5
ダイヤル形
±3
検査作業/一般締付作業
¥
39,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください