チップ TNMG-FH

チップ TNMG-FH 三菱マテリアル

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37377821 TNMG160404-FH UE6110 0.4
10,300
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37377995 TNMG160408-FH UE6110 0.8
10,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37395014 TNMG160404-FH AP25N 0.4
9,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
37379535 TNMG160404-FH 0.4
8,500
 
 
取扱い終了
37379562 TNMG160408-FH 0.8
8,500
 
 
取扱い終了
37395872 TNMG160408-FH 0.8
7,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37395014 TNMG160404-FH AP25N 05336003 TNMG160404-FH AP25N TNMG160404-FH AP25N チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 05336003 チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 1箱(10個) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする