壁紙(SPシリーズ)

壁紙(SPシリーズ) サンゲツ

ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。

種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ石目調(サンド&ストーン) 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) 幅(cm)92 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り) 内容量1巻
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。
お気に入りに追加
364件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
防火種別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40401216 SP-7234 1 2-4
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401225 SP-7234 2 2-4
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401234 SP-7234 3 2-4
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401243 SP-7234 4 2-4
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401252 SP-7234 5 2-4
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401261 SP-7234 6 2-4
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401277 SP-7234 7 2-4
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401286 SP-7234 8 2-4
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401295 SP-7234 9 2-4
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401304 SP-7234 10 2-4
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401313 SP-7234 11 2-4
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401322 SP-7234 12 2-4
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401331 SP-7234 13 2-4
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401347 SP-7234 14 2-4
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401356 SP-7234 15 2-4
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401365 SP-7234 16 2-4
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401374 SP-7234 17 2-4
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401383 SP-7234 18 2-4
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401392 SP-7234 19 2-4
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401401 SP-7234 20 2-4
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401417 SP-7234 25 2-4
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401426 SP-7234 30 2-4
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401435 SP-7234 35 2-4
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401444 SP-7234 40 2-4
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401453 SP-7234 45 2-4
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401462 SP-7234 50 2-4
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401471 SP-7235 1 2-2
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401487 SP-7235 2 2-2
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401496 SP-7235 3 2-2
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401505 SP-7235 4 2-2
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401514 SP-7235 5 2-2
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401523 SP-7235 6 2-2
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401532 SP-7235 7 2-2
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401541 SP-7235 8 2-2
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401557 SP-7235 9 2-2
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401566 SP-7235 10 2-2
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401575 SP-7235 11 2-2
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401584 SP-7235 12 2-2
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401602 SP-7235 13 2-2
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401611 SP-7235 14 2-2
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401636 SP-7235 15 2-2
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401645 SP-7235 16 2-2
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401654 SP-7235 17 2-2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401663 SP-7235 18 2-2
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401672 SP-7235 19 2-2
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401681 SP-7235 20 2-2
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401697 SP-7235 25 2-2
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401706 SP-7235 30 2-2
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401715 SP-7235 35 2-2
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40401724 SP-7235 40 2-2
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする