曜日別特売

アルミサッシ取替戸車

アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売アルミサッシ取替戸車 - 家研販売
(24件のレビュー)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12内容量1個
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
全6種類を絞り込む
形状
有効寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
車軸
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3367103412A-28ポリアセタールΦ28丸DUメタル35以上(高さ)×12~23(16)(内幅)
2,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3367106812F-28ポリアセタールΦ28平DUメタル35以上(高さ)×12~23(16)(内幅)
2,450
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3367107712B-28SUS304Φ28丸ニードルベアリング35以上(高さ)×12~23(推奨16)(内幅)
2,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4041015112A-28ポリアセタールΦ28丸DUメタル35以上(高さ)×12~23(内幅)
オープン
取扱い終了
代替品有
4041016712B-28SUS304Φ28丸ニードルベアリング35以上(高さ)×12~23(内幅)
オープン
取扱い終了
代替品有
4041017612F-28ポリアセタールΦ28平DUメタル35以上(高さ)×12~23(内幅)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4041015112A-283367103412A-2812A-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 33671034アルミサッシ取替戸車家研販売1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品です
4041016712B-283367107712B-2812B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 33671077アルミサッシ取替戸車家研販売1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品です
4041017612F-283367106812F-2812F-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 33671068アルミサッシ取替戸車家研販売1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 代替品として使用

35年前のアルミサッシ(トーヨーサッシ)の戸車を交換するために購入しました。
純正品・後継品をネットで6時間ほど探しましたが見つからず、こちらを購入しました。
高さ調節ネジの位置は合いませんでしたが、それ以外が問題なし。
ガラガラ音もなくなり大変満足です。

1が参考にしています
2026-01-29
用途: 玄関引戸の交換
製造業

古い玄関引き戸の戸車が壊れたので交換の為購入しました高さ調整もでき助かりました。

2025-10-14
用途: サッシの補修

サッシの戸車が動かなくなったので交換しました。
取付はとても簡単で差し込むだけです。
暫くは大丈夫でしょう。

2025-09-13
用途: 部品交換
株式会社胡リスタル製造業

前回も同じ物を買ってますが。開け閉めが本当に軽くなりました。安くてよい製品ですね

対象商品 : 33671034
2023-12-06
用途: 玄関引戸のメンテナンス

音も静かで、取替も簡単。スムーズに動くようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 33671077
2024-02-15
用途: コスパが良い
農・林・水産業

古い引き戸で修理のために購入しました、コスパ目的です。簡単便利良い用品です。

対象商品 : 33671034
2022-06-24
用途: 戸車交換
電気・ガス・熱供給・水道業

お風呂場のアルミサッシの戸車交換古い戸車を外し取り付け簡単につけました
滑らかな開閉に満足でした。

対象商品 : 33671034
2021-12-17
用途: サッシの修理
農・林・水産業

古いサッシの戸車が錆びて動かないので購入。純正品ではないので取り付け方法は違うが、簡単に取り付けできた。スムーズに動くようになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする