曜日別特売

ブレーキパッドゲージ

ブレーキパッドゲージ - OTC
(1件のレビュー)

ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)

使用方法
ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。
バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。
目盛を読みます。(パット厚を表示します。)
測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要内容量1個
注意
※キャリブレーション方法:プローブチップがロックされている位置で、目盛が4mmの位置に来るように出荷時初期設定しております。万一ずれている場合は底面の調整ネジで修正ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404118566596
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40411856
2014-08-19
用途: パットの残りミリ
ヤマダセントラルオート

ダイヤルメカニックゲージが3回も簡単に壊れた為期待をして 、買いましたが、使いかってが悪い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする