曜日別特売
(4件のレビュー)

作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。
レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。
握りやすい、木製グリップ。

トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40412723CPW15
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40412723
2022-01-04
用途: 自転車メンテナンス
サービス業

これは行けますね、くじけなく回り持ち手もいいし、スパナ
以上、左右使え、使いやすさがなかなかいいです。

対象商品 : 40412723
2018-07-26
用途: 自転車の整備、改造
サービス業

スパナでペダルを外してましたが、工具を傷めてしまうことがあり、専用工具にしました。
快適です。

対象商品 : 40412723
2015-10-23
用途: べダル脱着

ペダルシャフトは 幅が狭いので厚さの薄い専用工具でないと 外せません
ウッドグリップで 質感は良いです。

対象商品 : 40412723
2013-05-25
用途: 一般用自転車の組み立て

2012年10月購入。
半年で400台前後の組み立てで先端が折れました。
業務用としては使えません。
折れるのは仕方ないのですが、破片が店舗内を吹っ飛んでいったので危なくて使えません。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする