三菱電機
RS-422通信用機能拡張ボード
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)
接続方法
(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-422規格準拠
通信手順
プログラミング通信
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入力仕様
電源
プログラムメモリ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34711984
FX3U-422-BD
1個
-
DC5V 20mA(シーケンサから給電)
-
¥
6,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
47851054
FX3G-422-BD
1台
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
シーケンサから給電
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
¥
6,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください