外付けセキュリティHDD

外付けセキュリティHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

USB2.0/1.1対応 ハードウェアセキュリティ搭載外付型ハードディスク。
HDJ-HSUシリーズは、ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。
パスワード認証による暗号化で大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。
ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。
また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。

付属品USB 2.0/1.1ケーブル (A-B、1m)1本、ラバーフット 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)5~35 電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 8.1/Windows 8/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2003 R2(Active Directory には対応しておりません) コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種DOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×223×155(突起部分を除く) インターフェースUSB 2.0/USB 1.1 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 2.0もしくはUSB 1.1ポートを装備した機種(USB 2.0もしくはUSB 1.1インターフェイス製品を装備した機種を含む) 保証期間3年 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(PSE)/電源コード、RoHS指令準拠 設置姿勢縦置き/横置き 回転速度(ドライブ)非公開 内容量1個
注意
※個人宅には配送できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
記憶容量
エネルギー消費効率(W/GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40414272 HDJ-HSU1.0B 1TB 0.0087
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
40414281 HDJ-HSU2.0B 2TB 0.0043
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40414272
2015-06-08
用途:
職場の書類のバックアップに使用

まったく問題ありません。以前使用していた物よりコンパクトな作りになっており置く場所に困らず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする