スイッチングハブ

スイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

省電力機能搭載!環境にも家計にも優しいスイッチングハブ。
「ETX-ESH8シリーズ」は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-T対応の8ポートスイッチングハブです。
リンクダウン検知機能により昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、大幅に電力を節約することができます。
マグネット、壁掛けの両方に対応しお客様の環境にあわせて設置いただけます。
また、ファンレス静音設計ですので、パソコンの側に置いても気になりません。

規格
Ethernet規格/IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
(全ポート「AutoMDI/MDI-X」、「オートネゴシエーション」対応)
機能
スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)
省電力:LANケーブル長、リンクダウン検知
その他:EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
ケーブル
100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル
10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル
伝送規格
100BASE-TX:4B/5B+MLT-3
10BASE-T:マンチェスタ符号
付属品ACアダプター/ゴム足/必ずお読みください ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 電源添付ACアダプターより電源供給 (AC100V 50/60Hz) 本体質量(g)約180 定格電源電圧DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×30 消費電流(mA)最大480 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 使用湿度範囲10~85%(結露しないこと) バッファメモリ128kbytes 表示LEDPOWER、LINK/ACT×8 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) スイッチング方式ストア&フォワード アドレスエントリ数MAC/1024(エージングタイム/300秒) ポート(LAN)RJ-45×8 内容量1台
注意
※日本国外では使用できません。
※個人宅には配送できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40414403 ETX-ESH8W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする