150W瞬時再点灯メタルハライドライト(バイス型)

150W瞬時再点灯メタルハライドライト(バイス型) ハタヤリミテッド

一時停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯します!!
再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません。
50/60Hz兼用電子安定器内蔵。
物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。
安定器一体型の軽量コンパクトボディ。
特殊フロスト加工反射板付。
照光角度調整の楽な把手付。
雨中でも安心の完全防雨型。
本体は軽量アルミダイカスト製。
耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。

電球の種類メタルハライドランプ 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)14500 仕様V-4(GM)型バイス付 トラスコ品番360-8671 質量(kg)3.9 タイプバイス取り付けタイプ 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.8 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格寿命(時間)14000 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD 150CE-W) 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×201×466 内容量1台
注意
※点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式充電機を電源として使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40434003 MLV-105KH
86,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする