静電気防止スプレー

静電気防止スプレー モノタロウ
(10件のレビュー)

静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。
繊維製品、プラスチック製品、電気製品等の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプ
無色透明でベトツキが少なく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。

用途衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 タイプエアゾールタイプ(キリ状) 主成分エタノール、界面活性剤、LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量88mL 危険物の性状水溶性 内容量1本(220mL)
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※絹製品、皮革、毛皮など水に弱い物に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40426093 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40426093
2017-10-29
用途:
カーラッピング施行時
岩崎自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

静電気どころか埃も付かないので大変重宝しております
コートロンも試してみたいですが次もこちらを購入したいと思います

対象商品:
40426093
2017-02-01
用途:
車ノシトート
ローダーサビ-ス 様

ぜんぜん効果有りませんでした、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

対象商品:
40426093
2015-02-20
用途:
衣類の静電防止

プラスチック用の静電防止がほしかったのですが、あまりに安いので買ってみました。プラスチック板には効果はいまいちでしたが、衣類用にすればメーカー品より随分安いのでお得感があります。

4人が参考にしています
対象商品:
40426093
2015-02-19
用途:
プラスチック製品の除電処理

2倍の量が有れば、なお良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
40426093
2014-06-17
用途:
プラスチック成型品の除電
有限会社アイハラ 様

値段を気にせず使用できます。スペックも十分だと思います。日々使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40426093
2015-01-14
用途:
屋内作業用

値段と性能の釣り合いがとれている。リピーター購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40426093
2013-11-18
用途:
書類入れ

衣類用の静電気防止スプレーを使用していましたが、
人体に触れるような用途でないため、こちらの商品で目的は十分です。
また、価格の割に内容量もありCPでも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40426093
2015-05-08
用途:
車の乗り入れのさい。
漆器工芸種本章 様

くるまの乗り降りに使い。ほこりが立たないようにまた、体にほこりが巻き付かないように。作業前に体にも

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする