(13件のレビュー)

20チャンネル対応。(9ch、11chとも交信可能)
38グループモード(グループ設定で混線を回避)
チャンネルスキャン機能。(通信中のチャンネルを自動で探します。)
ベルコール機能(5種類のベルコール設定で着信をわかりやすく)
ハンズフリー機能(手を使わずに通信可能)
スケルチ機能(微弱な電波を拾います)
オートパワーオフ機能(市販のアルカリ電池で60時間運用可能)

用途
学校などの防犯対策に、各教室(各教師)の常備品として!
レストラン等の飲食店でのお客様の誘導や空席情報の共有化!
大きな倉庫等での通信手段として!
道路誘導警備・プール監視員の常備アイテム緊急災害時等の通信手段として!
音声反応ハンズフリー機能つきなので、介護を必要とする方の呼び出しとして!
機能
【20チャンネル対応】
他の20ch対応機種はもちろん、9ch、11chとも交信可能!
【38グループモード】
1~38の中から選んで設定しておけば同じグループの相手のみを受信でき混信、プライバシーの保護に役立ちます!
【ハンズフリー機能】
音声に反応して自動的に送信します。付属のイヤホンマイクを使用すれば両手をふさがれた状態のままで交信できます!
【チャンネルスキャン機能】
通話しているチャンネルを自動的に探せます!
【オートパワーオフ機能】
設定した時間に受信状態にならず、操作を行わなかった場合、電源を自動的に切り、電源の切り忘れの心配無用!
【ベルコール機能】
5種類のコールトーンを気分に合わせて、又仲間どうし呼び出し音を変えて誰が呼び出しているのか分かることができます!
消費電流(mA)
送信時/約70
受信最大時/約140(待受け時/約50)
セット内容本体×2、ベルトクリップ×2、イヤホン×2、取扱説明書 材質ABS樹脂、他 メタリックブラック 質量(g)約190(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC4.5 (単3アルカリ乾電池×3) チャンネル数20ch(9ch&11chとも交信可能) 感度(受信)-14dB以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×117×31 使用時間約60時間(単3アルカリ乾電池使用時) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300の指定された20ch(12.5kHzステップ) 通信方法単信方式 電波形式F3E 送信出力10mW 通信距離(目安)市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:約1~2km 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 内容量1セット(2台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40428421 T-707
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40428421
2015-10-27
用途:
離れた制御盤と機械の動きの確認

機能には何もありませんが携帯するときのバンドなり付属品をつけてほしいです、メジャーのようにベルトハンガーが付いていると便利だと思います。

対象商品:
40428421
2015-02-10
用途:
工事現場の交通誘導

工事現場の交通誘導に使用してますが、電波の飛びや受信感度も良く、何よりコストパフォーマンスに優れ、大変満足しています。
 ★4つとさせて頂いたのは、カタログスペックより若干電池効率が悪いかなぁと思った次第でした。でも、本体価格が安く抑えられている分、許容範囲では有ります。

対象商品:
40428421
2015-05-19
用途:
従業員の連絡
株式会社 くじゅう高原開発公社 様

価格が安いのに遠くまで電波が届き重宝しています。

対象商品:
40428421
2014-09-04
用途:
屋内ホールでの作業に。
ビジネットグループ株式会社 様

今までは携帯電話でのやりとりで、意外と不便さを感じていたところ、この商品にして重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40428421
2013-08-09
用途:
手散布消毒のポンプ側とノズル側の連絡
農・林・水産業

イヤホン接続の際に自分が送信する言葉をイヤホン内で確認できず、相手に届いているか不安があるので、イヤホンによる自動送信の自分の声が確認できればなおベターと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
40428421
2013-10-24
用途:
場内の連絡用

乾電池の持ちが、昼間のみ電源オン、ほとんど通話なしで、
1台は1週間持ちそうで、もう1台は2日しか持たない。
当たり外れが有るようです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、電池の減りにつきまして考えられる要因は2つあるとのことでございます。
1点目は、片方の電池がマンガン電池の場合になります。
こちらの商品はアルカリ電池を推奨しておりますのでマンガン電池をお使いの場合は、電池の減りが早くなってしまうとのことです。
2点目は、商品にVOX機能が付いており、こちらがONになっておりますとしゃべった時に音声を拾ってしまい、電池の減りが早くなるとのことです。
使用しない場合は、手動送信に設定する必要がございます。
大変お手数ではございますが、上記2点を再度ご確認の上、もし該当しない場合は、何らかの不具合の可能性がございますので恐れ入りますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きますでしょうか。
ご確認宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
40428421
2013-03-27
用途:
電気/通信配線工事
刑部電設 様

ソフトケースが欲しい

対象商品:
40428421
2014-02-03
用途:
電気工事

ハンズフリー機能がほとんど使えない。反応が悪すぎる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝えます。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする