MOTO FIZZ フィールドシートバッグ

MOTO FIZZ フィールドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MOTO FIZZ フィールドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MOTO FIZZ フィールドシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(1件のレビュー)

本体両側を伸縮させることにより、39L・49L・59Lと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な収納袋を本体上面に装備。
別売りのツーリングネットを利用することによって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。
バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。
500mLペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨抜き用の穴も装備。
ファスナータブを大きく、目立つようにした事で、グローブをしたままでも簡単ファスナー操作が可能。
瞬時に取り出したい物の収納に便利なポケットを両サイドに装備。片側のポケットはバックルで簡単脱着、貴重品を持ち歩く時に最適なポーチを用意。
夜間走行を考え、サイド側に反射素材を装備。
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。
バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。
ベルトの長さを調整するだけで簡単確実に取り付けることができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで車体に取り付けておく事が可能。
キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に様々に活用できるホルダーベルト。
固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。
突然の雨にも安心のレインカバー付。

ブラック容量(L)39→59(可変)セット内容本体、脱着式ポーチ、ショルダーベルト(MP-12)×1、ホルダーベルト(MP-13)×2、固定ベルト(MP-123)×4、接続バックル(MP-124)×1、レインカバー(MP-125)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×470×310(最大時310×670×310)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40454443MFK-101
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40454443
2016-05-19
用途: バイクツーリングの時の物入れとして使用する。
その他業種

思ったより大きくて、バイクの荷台を改装しなくては成らなくなったが、こちらの検討不足。 荷物が沢山入って助かりそう。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする