アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 肥料・農薬・除草剤・種 アイリスオーヤマの 肥料・液肥・培養土 アイリスオーヤマの 培養土 かる~いゴールデン粒状培養土 5L かる~いゴールデン粒状培養土 5L 注文コード (1件のレビュー) 軽いので、持ち運び・取り扱いが楽なゴールデン粒状シリーズの培養土です。通気性・保水性・排水性に優れ、根の張りを良くします。雑草の種や雑菌を加熱処理しているため衛生的です。粒状なので、手や床等が汚れにくいです。 適合鉢花・草花、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、など 材質ココピート、粒状培養土、バーミキュライト、パーライト 寸法(mm)約350×60×270 質量(g)2000 内容量1セット(5L×6袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40458975 5L オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・液肥・培養土 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水のお留守番 大宮グリーンサービス 税込¥548 ¥498 バスケットへ ガンコマサ ワイ・ビー・ケイ工業 税込¥2,968~ ¥2,698~ 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ テカミンフラワー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥7,258~ ¥6,598~ 京都府産 新南部砂利 3分 20kg タカショー 税込¥2,748~ ¥2,498~ 滋賀県産 甲賀砂利 3分 20kg タカショー 税込¥2,418~ ¥2,198~ 土いきかえる 室内・ベランダガーデニング用 環境大善 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用 住友化学園芸 税込¥494~ ¥449~ 黒玉砂利 30mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ グルホシネート TOMSON(トムソン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (2) 土いきかえる 室内・ベランダガーデニング用 環境大善 税込¥791 ¥719 バスケットへ ガンコマサコケカビ抑制仕様 ワイ・ビー・ケイ工業 税込¥3,188~ ¥2,898~ ファーティグレインフォリアー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,838~ ¥4,398~ モルコン ワイ・ビー・ケイ工業 税込¥2,308~ ¥2,098~ バイオマイスター メネデール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 五色玉砂利 10mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ テクノケルアミノCaB 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 水のお留守番 大宮グリーンサービス 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ スーパーガンコマサ ワイ・ビー・ケイ工業 税込¥2,968~ ¥2,698~ 黒玉砂利 20mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種肥料・液肥・培養土培養土用土 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40458975 2014-11-06 用途: 花壇用 使いがっての良いサイズ。もう少し軽ければ大満足。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「培養土」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物用土 野菜・菜園用土 用土 果樹・果実用土 挿し木・種まき・球根用 バラ用土 ラン用土 サボテン用土 植物用その他 その他草花・鉢花用培養土 赤玉土 腐葉土 鉢底石 土隠し 苔 防草砂 シェアする マイページ 最近見た商品