ワイヤーデザインプランターボックス

ワイヤーデザインプランターボックス アイリスオーヤマ

ラティス付きプランターボックスとワイヤーデコレーションが一体になったおしゃれなプランターボックスです。ラティス部には防腐・防カビ効果のある合成樹脂塗料(アルキド系)を使用しているので、耐候性に優れています。また、プランター部には水抜き穴が付いていますので。直接土を入れて植物を育てることができます。ラティス部には防腐・防カビ効果のある合成樹脂塗料(アルキド系)を使用しているので、耐候性に優れています。

適合レリーフプランター650 材質天然木、スチール 寸法(mm)約715×300×1200 ブラウン 質量(g)3800 耐荷重(kg)約34(底板)、約12(ラティス格子部) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40461915 TB-720
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする