ガーデンメールボックススタンド付

ガーデンメールボックススタンド付 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

お庭をより一層美しく演出する、木製のポストです。メールボックスの脚部にレンガなどを乗せるだけで簡単に固定できるので、地面に埋め込む等の手間がかかりません。屋根の上部が開くので、通販カタログや回覧板などの大きな郵便物も入れることができます。市販の南京錠(Φ6.5mm以下)を取り付けることができます。屋根には耐候性・防水性に優れた砂付きルーフィングを使用しています。また、木部分表面には防腐・防カビ効果のあるアルキド系塗料を使用しています。風で屋根部分が簡単に開かないよう、内側にマグネットが付いています。

適合通常郵便サイズ(A4横3つ折り・B5横4つ折り)、カタログ・リーフレット・書籍(A4・B5サイズ) 材質天然木、スチール 寸法(mm)約515×500×1180 グレー 質量(g)11500 間口(mm)正面/380×60、上面/380×138 内寸法(mm)約435×130×335 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40461976 MGS-118
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-02-15
用途:
郵便物…他

屋根開きが良い。回覧板もA4サイズも入る!
下にはフラワーポットが入るので可愛い玄関になりそうネ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする