ディスポカップミニ(バキュームタイプ)

ディスポカップミニ(バキュームタイプ) - アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ) - アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ) - アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ) - アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ) - アズワン
(2件のレビュー)

小容量のディスポカップです。

材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
全7種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
1目盛(mL)
目盛(mL)
上径×下径×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40467384PP-N301個303030Φ45×Φ37×401-1457-02
17
16
18(税込)
当日出荷
40467393PP-N501個501010Φ53×Φ43.6×471-1457-03
19
18
20(税込)
当日出荷
40467402PP-N10C1ケース(1000個)101010Φ35×Φ29.1×271-1457-51
14,500
14,355
15,791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40467411PP-N30C1ケース(1000個)303030Φ45×Φ37×401-1457-52
16,400
16,236
17,860(税込)
当日出荷
40467427PP-N50C1ケース(1000個)501010Φ53×Φ43.6×471-1457-53
17,600
17,424
19,166(税込)
当日出荷
69503835PP-N101袋(10個)101010Φ35×Φ29.1×271-1457-01
150
139
153(税込)
翌々日出荷
40467375PP-N101個101010Φ35×Φ29.1×271-1457-01
15
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40467375PP-N1069503835PP-N10PP-N10 ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワン 69503835ディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン1袋(10個)
139
税込153
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40467402
2021-12-19
用途: 補修業
朱屋製造業

補修作業に重宝します。1個10円で安くはないですがこのサイズはなかなかないのでまたリピートします。

対象商品 : 40467393
2016-05-10
用途: ハイドロカルチャー(水耕栽培)用の容器として

このカップにハイドロボールを入れ,水耕栽培できる植物を育てています。100円ショップなどで売られている使い捨てのプラスチックカップは乱暴に扱うとすぐに割れてしまうのですが,柔らかいこの材質なら割れる心配はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする