トチペット PETチューブ

トチペット PETチューブ - 佐藤化成トチペット PETチューブ - 佐藤化成トチペット PETチューブ - 佐藤化成トチペット PETチューブ - 佐藤化成トチペット PETチューブ - 佐藤化成トチペット PETチューブ - 佐藤化成トチペット PETチューブ - 佐藤化成

衝撃に強く割れません。
遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。
凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。
廃棄処理で減容します。
焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。
ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。
優れたガスバリア性を有しています。

耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)内容量1箱(1000本)
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全長(mm)
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40467472TP-111 白10Φ16.2×100本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)1-2122-01
40,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
40467481TP-0116Φ15.8×75本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)1-2122-02
40,000
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
40467497TP-5117Φ13.5×100本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)1-2122-03
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
40467506TP-3114Φ12.7×75本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)1-2122-04
40,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
40467515TP-311N(ネジ付)4Φ12.7×75本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/エラストマー1-2122-05
60,000
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
40467524TP-10810Φ16.2×100本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)1-2122-06
40,000
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
40467533TP-108N(ネジ付)10Φ16.2×100本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/エラストマー1-2122-07
62,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする