オカムラ(岡村製作所)
VILLAGE 片袖机
袖引き出しは全段ラッチ機構付で内容物の飛び出しがありません。
材質
(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
(芯材)スチール
(縁材・配線キャップ・引出し正面板)ABS樹脂
(脚/後面板・袖本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40498823
8VD22R MJ59
ホワイト
1200×700×700
160
49
¥
85,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
40498832
8VD24R MJ59
ホワイト
1400×700×700
190
52.9
¥
94,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
40498814
8VD20R MJ59
ホワイト
1000×700×700
130
45.5
¥
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。