京セラ
チップ BDMT-FR
形状
平行四辺形82°
材質
KPD230
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
角度α(°)
18
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40524233
BDMT11T302FR
3.97
6.7
3.6
3.8
11
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524242
BDMT11T304FR
3.97
6.7
3.6
3.8
11
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524251
BDMT170402FR
4.76
9.6
4.4
4.9
17
¥12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524267
BDMT170404FR
4.76
9.6
4.4
4.9
17
¥12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください