曜日別特売

クッションフロア

クッションフロア - サンゲツ
(5件のレビュー)

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

材質塩化ビニル樹脂製仕様抗菌、さらっと仕上げ幅(mm)1820厚さ(mm)1.8タイプウッド・マホガニー板幅(mm)約75内容量1巻
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32520793HM10731
5,010
取扱い終了
返品不可
32520818HM10732
10,020
取扱い終了
返品不可
32520836HM10733
15,030
取扱い終了
返品不可
32520854HM10734
20,040
取扱い終了
返品不可
32520872HM10735
25,050
取扱い終了
返品不可
32520897HM10736
30,060
取扱い終了
返品不可
32520915HM10737
35,070
取扱い終了
返品不可
32520933HM10738
40,080
取扱い終了
返品不可
32520958HM10739
45,090
取扱い終了
返品不可
32520976HM107310
50,100
取扱い終了
返品不可
32521003HM107311
55,110
取扱い終了
返品不可
地域運賃
32521028HM107312
63,360
取扱い終了
返品不可
地域運賃
32521046HM107313
65,130
取扱い終了
返品不可
地域運賃
32521064HM107315
75,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32521098HM107320
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32521116HM107330
150,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485724HM40311
5,010
取扱い終了
40485733HM40312
10,020
取扱い終了
車上渡し
40485742HM40313
15,030
取扱い終了
返品不可
40485751HM40314
20,040
取扱い終了
40485767HM40315
25,050
取扱い終了
返品不可
40485776HM40316
30,060
取扱い終了
返品不可
40485785HM40317
35,070
取扱い終了
返品不可
40485794HM40318
40,080
取扱い終了
返品不可
40485803HM40319
45,090
取扱い終了
返品不可
40485812HM403110
50,100
取扱い終了
返品不可
40485821HM403111
55,110
取扱い終了
返品不可
40485837HM403112
60,120
取扱い終了
返品不可
40485846HM403113
65,130
取扱い終了
返品不可
40485855HM403114
70,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485864HM403115
75,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485873HM403116
80,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485882HM403117
85,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485891HM403118
90,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485907HM403119
95,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485916HM403120
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485925HM403130
150,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485934HM40321
5,010
取扱い終了
返品不可
40485943HM40322
10,020
取扱い終了
返品不可
40485952HM40323
15,030
取扱い終了
返品不可
40485961HM40324
20,040
取扱い終了
返品不可
40485977HM40325
25,050
取扱い終了
返品不可
40485986HM40326
30,060
取扱い終了
返品不可
40485995HM40327
35,070
取扱い終了
返品不可
40486004HM40328
40,080
取扱い終了
返品不可
40486013HM40329
45,090
取扱い終了
返品不可
40486022HM403210
50,100
取扱い終了
返品不可
40486031HM403211
55,110
取扱い終了
返品不可
40486047HM403212
60,120
取扱い終了
返品不可
40486056HM403213
65,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32520793
2018-12-04
用途: トイレの床に

トイレの床が汚れて劣化してきたので貼り替えました。
大した面積じゃ無いんで小さなサイズで助かりました。

対象商品 : 32520836
2017-02-03
用途: キッチン、台所の床面の補修工事
サービス業

他のメーカーで値段が高いが表面処理が良く、耐久性が良い物があります。この品物わ値段が安いのでたいかとしてわそれなりに良いと思います。あともう少し厚みがあると良い

1が参考にしています
対象商品 : 32520854
2017-03-02
用途: 台所の床面補修用
サービス業

水回りの床面清掃が楽です 汚れても水拭きでき洗剤で清掃出来ます

対象商品 : 40485733
2015-09-03
用途: パソコンデスクの下に
ミヤ装美株式会社

価格の割りに品質が良い

1が参考にしています
対象商品 : 40485776
2014-12-14
用途: キッチンの床に使用

もう少し厚みが、あってもよかったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする