京セラ
ホルダ
寸法L2(mm)
34
寸法F2(mm)
13
基準コーナーR
0.8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40537804
DSBNL2020K-12
左
正方形90°
75
ダブルクランプ方式
0
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40537822
DSBNL2525M-12
左
正方形90°
75
ダブルクランプ方式
0
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください