京セラ
ホルダ
寸法L2(mm)
40
寸法F2(mm)
28
基準コーナーR
0.8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40537831
DVPNL2020K-16
左勝手
ひし形35°
ダブルクランプ方式
0
(=h)20
¥
13,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537856
DVPNL2525M-16
左勝手
ひし形35°
ダブルクランプ方式
0
(=h)25
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください