曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40537865A10L-SDQCR07-13AE13107.5914019-21-2.110140ひし形55°457
25,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537874A10L-SDQCL07-13AE13107.5914019-21-2.110140ひし形55°457
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40538154A10L-SWUBL08-12AE121069140202520--10140六角形80°935
21,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
40538434A10L-SVPCL08-14AE14108.5914024-21-310140ひし形35°62.57
23,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40539222A10L-SDZCR07-14AE14108.7914014-169.53.310140ひし形55°937
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40539231A10L-SDZCL07-14AE14108.7914014-169.53.310140ひし形55°937
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40538145A10L-SWUBR08-12AE121069140202520--10140六角形80°935
21,400
取扱い終了
代替品有
40538425A10L-SVPCR08-14AE14108.5914024-21-310140ひし形35°62.57
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40538145A10L-SWUBR08-12AE39344365A10L-SWUBR08-12AEA10L-SWUBR08-12AE ホルダ 京セラ 39344365ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
40538425A10L-SVPCR08-14AE39344356A10L-SVPCR08-14AEA10L-SVPCR08-14AE ホルダ 京セラ 39344356ホルダ京セラ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする