ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40537962S10L-SDQCR07-13A13107.5914019-21-2.110140ひし形55°457
19,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40537971S10L-SDQCL07-13A13107.5914019-21-2.110140ひし形55°457
20,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
40538321S10L-SWUBR08-12A121069140202520--10140六角形80°935
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40538337S10L-SWUBL08-12A121069140202520--10140六角形80°935
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40538547S10L-SVPCR08-14A14108.5914024-21-310140ひし形35°62.57
17,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40538556S10L-SVPCL08-14A14108.5914024-21-310140ひし形35°62.57
18,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
40539387S10L-SDZCR07-14A14108.7914014-169.53.310140ひし形55°937
20,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
40539396S10L-SDZCL07-14A14108.7914014-169.53.310140ひし形55°937
20,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする