曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
寸法L1(mm)85内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40547911S15F-KTTXL16左勝手----
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40548261S15F-SCLCL06スクリュークランプ方式ひし形80°957
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40548277S15F-SDUCL07スクリュークランプ方式ひし形55°937
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40548286S15F-SVUCL08スクリュークランプ方式ひし形35°937
38,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
40548514S15F-SDLCL07スクリュークランプ方式ひし形55°957
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40548882S15F-STWL15左勝手----
27,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40548891S15F-STWR15右勝手----
27,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40547902S15F-KTGFL16左勝手----
24,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする