曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40547981S25.0H-KTTXL1625101423(=H2)-100--23.632--左勝手---
37,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
40548462S25.0H-SCLCL092510-2323100-2524.4-100ひし形80°スクリュークランプ方式957
37,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
40548471S25.0H-SDUCL112510-23231005.82524.4-100ひし形55°スクリュークランプ方式937
37,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
40548487S25.0H-SVUBL112510.5-232310082524.4-100ひし形35°スクリュークランプ方式935
47,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
40548584S25.0H-SDLCL112510-23231005.82524.4-100ひし形55°スクリュークランプ方式957
37,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
40547972S25.0H-KTGFL1625101423(=H2)-100--23.632--左勝手---
30,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40547972S25.0H-KTGFL1674268487S25.0H-KGBFL16画像準備中ホルダ 溝用京セラ1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする