京セラ
ホルダ
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
90
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
20
寸法L2(mm)
23
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40550002
S14G-SVNR12N
右勝手
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550167
S14G-SVNR12XN
右勝手
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
40548234
S14G-SVNR12
右勝手
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください