曜日別特売

USB2.0 カードリーダー

USB2.0 カードリーダー - サンワサプライ

表面のアルミが美しい。USB2.0マルチカードリーダー

対応OS
Windows 7(64bit/32bit)・XP・2000(SP3以降)・Me
Mac OS X(10.1.2~10.7)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)3
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
動作環境
動作時温度/0~50℃
保管時温度/-20~60℃
動作時湿度/0~90%
保管時湿度/0~90%
対応メディア
64GBまでのSDXCメモリーカード(Class4/6/10) ※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-1の高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード(Class2/4/6/10)
2GBまでのSDメモリーカード/(Ver.1.1)/(Pro High Speed)/(Class2/4/6/10)
4GBまでのminiSDHC Class2/Class4/Class6
2GBまでのminiSDカード
64GBまでのmicroSDXCメモリーカード ※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。
32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)
2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash
512MBまでのWii用SDメモリーカード
128MBまでのメモリースティック/(マジックゲート)/(マジックゲート・高速データ転送)
2GBまでのメモリースティックPRO/(High Speed)
128MBまでのメモリースティックDuo/(マジックゲート)/(マジックゲート・高速データ転送)
4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo
8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX
16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII
8GBまでのメモリースティックPRO Duo
2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)
128MB×2までのメモリースティックセレクト
128MBまでのメモリースティックROM
128MBまでのPSP用メモリースティックDuo
2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo
8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)
512MBまでのマルチメディアカード
128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
1GBまでのMMC Plus/MMC micro ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
512MBまでのxDピクチャーカード
2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)/(TypeH)/(TypeM+)
128MBまでのスマートメディアカード(3.3V)
32GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)
32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)
4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)
6GBまでのマイクロドライブか2.2GBまでのCF型HDD
スロット
スマートメディア・xDピクチャーカード対応スロット(3.3V)×1
メモリースティック専用スロット×1
SDメモリーカード・マルチメディアカード対応スロット×1
microSDカード・メモリースティックマイクロ(M2)対応スロット×1
コンパクトフラッシュ(TypeII)スロット×1
質量(g)約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×52.5×15(ケーブル除く)消費電力(mA)動作時/320(MAX)、スタンバイ時/70(MAX)ケーブル長(cm)60(±1)インターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)内容量1個
注意
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※全てを同時に読むことはできません。
※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。
※マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続パソコン、USBハブによっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。
※CFサイズのIOカードには対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」のため、Windows7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)に対応します。
※Windows XPで使用する場合はMicrosoft株式会社が提供している更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。(詳しくはSDXCの取扱説明書をご覧ください)
※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。
※UHS-1の高速転送には対応していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40498071ADR-ML111BKブラック
3,200
取扱い終了
40498087ADR-ML111BRブラウン
3,200
取扱い終了
40498096ADR-ML111SVシルバー
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする