京セラ
ホルダ
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
300
切刃長さ(mm)
16.6
寸法F(mm)
4.5
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
40
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法L2(mm)
75
寸法L3(mm)
91
寸法L4(mm)
49
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
角度θ(°)
7
最小加工径A(Φmm)
50
基準コーナーR
0.4
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40539667
A40T-SVJBR16-50AE
右
スクリュークランプ方式
ひし形35°
93
5
¥
52,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40539676
A40T-SVJBL16-50AE
左
スクリュークランプ方式
ひし形35°
93
5
¥
52,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください