曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
基準コーナーR0.8内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
形状
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40547491HA32PCLNR12-4040322241-ひし形80°右勝手ピンロック950
55,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40547507HA32PCLNL12-4040322241-ひし形80°左勝手ピンロック950
52,300
取扱い終了
40547552HA32PDUNR15-4343322541-ひし形55°右勝手ピンロック930
52,300
取扱い終了
40547561HA32PDUNL15-4343322541-ひし形55°左勝手ピンロック930
52,300
取扱い終了
40547613HA32PTFNR16-4040322241-三角形右勝手ピンロック910
52,300
取扱い終了
40547622HA32PTFNL16-4040322241-三角形左勝手ピンロック910
52,300
取扱い終了
40547674HA32SCLCR09-4040322225-ひし形80°右勝手スクリュークランプ957
52,300
取扱い終了
40547683HA32SCLCL09-4040322225-ひし形80°左勝手スクリュークランプ957
52,300
取扱い終了
40547692HA32SDUCR11-40403222256ひし形55°右勝手スクリュークランプ937
52,300
取扱い終了
40547701HA32SDUCL11-40403222256ひし形55°左勝手スクリュークランプ937
52,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする