京セラ
ホルダ
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
角度θ(°)
10
基準コーナーR
0.8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
形状
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40547516
HA40PCLNR12-50
50
40
27
41
ひし形80°
右勝手
95
¥
58,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40547577
HA40PDUNR15-50
50
40
27
41
ひし形55°
右勝手
93
¥
58,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40547586
HA40PDUNL15-50
50
40
27
41
ひし形55°
左勝手
93
¥
58,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40547525
HA40PCLNL12-50
50
40
27
41
ひし形80°
左勝手
95
¥
55,600
取扱い終了
40547631
HA40PTFNR16-50
50
40
27
41
三角形
右勝手
91
¥
55,600
取扱い終了
40547647
HA40PTFNL16-50
50
40
27
41
三角形
左勝手
91
¥
55,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください