京セラ
ホルダ
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
H1=h
16
基準コーナーR
0.8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40548645
PTLNR1620JX-16FF
20
20
120
25
0
20
16
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555417
PTLNR2020JX-16FF
20
20
120
25
0
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください