曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
寸法H(mm)14適合チップ11IR/L...寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)8.6寸法DCON(mm)16寸法DMIN(mm)16内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40549887SINL1616S-16
18,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
40549871SINR1616S-16
18,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする