京セラ
ホルダ
H1=h
12
寸法L1(mm)
125
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
-
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
-
寸法F3(mm)
-
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40549966
SVNL1212K-12
左勝手
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください