曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
寸法S(mm)0寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-基準コーナーR0.2内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40550544SVJPL1212F-11FFひし形35°93スクリュークランプ方式11
10,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
40550553SVJPL1212JX-11FFひし形35°93スクリュークランプ方式11
10,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
40550562SVJPL1616JX-11FFひし形35°93スクリュークランプ方式11
10,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする