京セラ
ホルダ
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
基準コーナーR
0.2
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40550571
SVJPR1212F-11FF
12
12
85
-
-
0
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
40550587
SVJPR1212JX-11FF
12
12
120
-
-
0
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40550596
SVJPR1616JX-11FF
16
16
120
-
-
0
16
16
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください