曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
勝手左勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40551296KTKFL1010JX-121010120156
17,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
40551314KTKFL1212F-12121285-6
17,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
40551323KTKFL1212F-16121285-8
16,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551332KTKFL1212JX-121212120-6
16,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551341KTKFL1212JX-161212120-8
16,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551357KTKFL1616JX-121616120-6
21,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551366KTKFL1616JX-161616120-8
22,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
40552836KTKFL1216JX-121616120-6
19,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552845KTKFL1620JX-122020120-6
22,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551305KTKFL1010JX-161010120208
16,200
取扱い終了
代替品有
40551077KTKFL1010K-12-----
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40551086KTKFL1212M-16-----
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40551095KTKFL1616M-16-----
18,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40551305KTKFL1010JX-1639344225KTKFL1010JX-16画像準備中ホルダ京セラ1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする