曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
勝手右勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全60種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T(mm)
端面溝径D(Φmm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
端面溝径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40553274KGDFR-25-3A-C247.413MIN./25,MAX./30
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553283KGDFR-30-3A-C247.413MIN./30,MAX./40
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553317KGDFR-65-3B-C249.415MIN./65,MAX./85
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553326KGDFR-85-3B-C249.415MIN./85,MAX./110
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553353KGDFR-35-4B-C349.415MIN./35,MAX./50
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553362KGDFR-50-4B-C349.415MIN./50,MAX./70
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553387KGDFR-100-4B-C349.415MIN./100,MAX./150
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553396KGDFR-150-4B-C349.415MIN./150,MAX./220
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553457KGDFR-115-5B-C449.415MIN./115,MAX./180
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40554893KGDFR-50-3C-C256.422MIN./50,MAX./65
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40554954KGDFR-110-3C-C259.425MIN./110,MAX./145
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555067KGDFR-50-4C-C359.425MIN./50,MAX./70
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555103KGDFR-100-4C-C359.425MIN./100,MAX./150
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555121KGDFR-150-4C-C359.425MIN./150,MAX./220
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555146KGDFR-220-4C-C359.425MIN./220,MAX./∞
16,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
40555234KGDFR-25-5C-C454.420MIN./25,MAX./35
16,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
40555243KGDFR-35-5C-C459.425MIN./35,MAX./50
16,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
40555252KGDFR-50-5C-C459.425MIN./50,MAX./75
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40555261KGDFR-75-5C-C459.425MIN./75,MAX./115
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555277KGDFR-115-5C-C459.425MIN./115,MAX./180
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40555286KGDFR-180-5C-C459.425MIN./180,MAX./235
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40555295KGDFR-235-5C-C459.425MIN./235,MAX./∞
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40555304KGDFR-75-5D-C466.432MIN./75,MAX./115
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40555313KGDFR-115-5D-C466.432MIN./115,MAX./180
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555322KGDFR-180-5D-C466.432MIN./180,MAX./235
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555331KGDFR-235-5D-C466.432MIN./235,MAX./∞
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555347KGDFR-25-6B-C549.415MIN./25,MAX./35
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40555356KGDFR-35-6B-C549.415MIN./35,MAX./50
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40555365KGDFR-50-6B-C549.415MIN./50,MAX./75
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40555374KGDFR-75-6B-C549.415MIN./75,MAX./115
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40555383KGDFR-115-6B-C549.415MIN./115,MAX./180
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40555392KGDFR-180-6B-C549.415MIN./180,MAX./235
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40555401KGDFR-235-6B-C549.415MIN./235,MAX./∞
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40556232KGDFR-25-6C-C554.420MIN./25,MAX./35
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556257KGDFR-35-6C-C559.425MIN./35,MAX./50
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556275KGDFR-50-6C-C559.425MIN./50,MAX./75
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556293KGDFR-75-6C-C559.425MIN./75,MAX./115
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556311KGDFR-115-6C-C559.425MIN./115,MAX./180
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556336KGDFR-180-6C-C559.425MIN./180,MAX./235
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556354KGDFR-235-6C-C559.425MIN./235,MAX./∞
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556372KGDFR-75-6D-C566.432MIN./75,MAX./115
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556397KGDFR-115-6D-C566.432MIN./115,MAX./180
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40556415KGDFR-180-6D-C566.432MIN./180,MAX./235
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40556433KGDFR-235-6D-C566.432MIN./235,MAX./∞
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553292KGDFR-40-3A-C247.413MIN./40,MAX./50
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40553301KGDFR-50-3B-C249.415MIN./50,MAX./65
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40553335KGDFR-110-3B-C249.415MIN./110,MAX./145
14,300
取扱い終了
代替品有
40553344KGDFR-25-4A-C347.413MIN./25,MAX./35
14,300
取扱い終了
代替品有
40553371KGDFR-70-4B-C349.415MIN./70,MAX./100
14,300
取扱い終了
代替品有
40553405KGDFR-220-4B-C349.415MIN./220,MAX./∞
14,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40553292KGDFR-40-3A-C39336281KGDFR-40-3A-CKGDFR-40-3A-C ホルダ 京セラ 39336281ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
40553301KGDFR-50-3B-C39336297KGDFR-50-3B-CKGDFR-50-3B-C ホルダ 京セラ 39336297ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
40553335KGDFR-110-3B-C39335466KGDFR-110-3B-CKGDFR-110-3B-C ホルダ 京セラ 39335466ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
40553344KGDFR-25-4A-C39336227KGDFR-25-4A-CKGDFR-25-4A-C ホルダ 京セラ 39336227ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
40553371KGDFR-70-4B-C39336367KGDFR-70-4B-CKGDFR-70-4B-C ホルダ 京セラ 39336367ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
40553405KGDFR-220-4B-C39335773KGDFR-220-4B-CKGDFR-220-4B-C ホルダ 京セラ 39335773ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする