曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40557833MEC25-S20-1725--12015.7--20--36
32,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557842MEC25-S25-160-11T25--16010--25--60
40,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557851MEC25-S25-160-1725--16015.7--25--60
40,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
40557867MEC32-S32-1732--13015.7--32--40
40,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557876MEC32-S32-200-11T32--20010--32--65
45,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557885MEC32-S32-200-1732--20015.7--32--65
45,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557894MEC40-S32-240-11T40--24010--32--65
47,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
40557903MEC40-S32-240-1740--24015.7--32--65
47,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557964MEC063R-11-6T632650-1069.525.42014-
72,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
40557973MEC080R-11-7T802650-1069.525.42014-
90,100
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40557991MEC063R-17-5T632650-15.769.525.42014-
72,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
40558375MEC125R-17-9T1253863-15.71015.938.14532-
136,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
40558436MEC20-S18-170-11T20--17010--18--30
39,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40558445MEC25-S23-210-11T25--21010--23--32
40,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
40558454MEC125R-11-11T1253863-101015.938.14532-
145,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40558533MEC063R-11-8T632650-1069.525.42014-
80,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40558551MEC063R-17-6T632650-15.769.525.42014-
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40558576MEC080R-11-10T802650-1069.525.42014-
102,900
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
40558585MEC080R-17-8T802650-15.769.525.42014-
93,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40558384MEC160R-11-14T1604763-101019.150.870--
172,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする