曜日別特売

部品

部品 - 京セラ部品 - 京セラ部品 - 京セラ部品 - 京セラ部品 - 京セラ部品 - 京セラ部品 - 京セラ部品 - 京セラ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法a(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40566251WN-11個M5×8-107--3-----------
430
309
340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566267WP-1S1個M5×0.8-17.53.65--------------
510
369
406(税込)
当日出荷
40566355DR12CR-IN1個------------------
20,820
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40566364DR12CR-OUT1個------------------
20,820
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40566382CPC-04N1個------------------
4,460
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
40566391W5X121個------------------
800
599
659(税込)
6日以内出荷
40566407MAP-25061個--9.514.920-------------
5,360
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566416TT-25L1個--80-145--T25----------
4,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566425HH10X30H1個M10×1.5-301610-6-----------
7,230
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
40566434HH8X25H1個M8×1.25-25138-5-----------
6,620
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
40566461C43R1個------------------
2,060
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566477C44R1個------------------
2,060
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566504CP8X23TL1個M8×1.25-2315---T25----------
1,290
899
989(税込)
6日以内出荷
40566547HH6X161個M6×1.0-16106-5-----------
170
119
131(税込)
6日以内出荷
40566574MSE-4245S1個10.3-3.1826-5-----------
1,840
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566626SPW-60451個M6×0.75-97.5M4.5×0.75-4.5-----------
1,220
849
934(税込)
6日以内出荷
40566635SV-60136R1個M6×1.0-13.66.3--4-----------
1,220
849
934(税込)
6日以内出荷
40566662DTP-151個81-33-186--15IP----------
1,710
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566671DTP-201個100-33-206--20IP----------
1,800
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
40566696TTC-201個--98-130--T20----------
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
40566705TTC-251個--98-130--T25----------
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
40566714SV-60136TR1個M6×1.0-13.66.3---T20----------
1,160
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566985SS-4N1個M5.5×0.5-8.56.6M4×0.7-4-----------
1,160
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40567021HH12X35H1個M12×1.75-351812-8-----------
7,840
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
40567037HH16X52H1個M16×2.0-362416-12-----------
9,190
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
40567046HF20X53H1個M20×2.5-354318-1414----------
12,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
40567055HF24X60H1個M24×3.0-40.56519.5-1714----------
14,210
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
4056706470.91.11.091.01個------------------
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
4056707370.91.11.229.01個------------------
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
4056708270.91.11.241.01個------------------
2,820
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
4056709170.91.11.316.01個------------------
2,700
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
4056710770.91.11.332.01個------------------
3,070
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
4056711670.91.11.371.01個------------------
3,680
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
4056712570.91.11.428.01個------------------
3,070
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
4056713470.91.11.493.01個------------------
3,680
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
4056714370.91.11.716.61個------------------
5,630
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
4056715270.91.11.718.61個------------------
5,630
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
4056716170.91.11.720.61個M8×1.25-31.030.619.6-13.04.0----------
5,630
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
4056717770.91.11.721.61個M8×1.25-31.032.021.0-13.04.0----------
5,630
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
4056718670.91.13.316.01個------------------
3,310
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
4056719570.91.15.001.01個------------------
5,520
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
4056720470.91.15.005.01個------------------
5,520
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
4056721370.91.22.010.01個------------------
1,970
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
4056722270.91.22.011.01個------------------
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
4056723170.91.22.012.01個------------------
2,210
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
4056724770.91.22.013.01個------------------
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
4056725670.91.22.014.01個------------------
1,970
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
4056726570.91.22.015.01個------------------
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
4056727470.91.22.016.01個------------------
2,210
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
4056728370.91.22.017.01個------------------
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする