ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
勝手右勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法T(mm)
刃幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552197KGDR1616H-3T102.41614.8-49.5-10030.230.510MIN/3,MAX/4
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40552206KGDR1616H-3T202.41614.8-49.5-10034.234.520MIN/3,MAX/4
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40552215KGDR2012K-2T171.71211.2--9.5-12532.5-17MIN/2,MAX/3
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40552233KGDR2020-C-20-20--104-----
13,400
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
40552242KGDR2020K-2T171.72019.2--9.5-12532.5-17MIN/2,MAX/3
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552285KGDR2020K-4T203.42018.3--9.5-12534.5-20MIN/4,MAX/5
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552312KGDR2020X-3T10S2.42023-1211.6-11532.9-10MIN/3,MAX/4
20,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552321KGDR2020X-3T20S2.42023-1211.6-12542.9-20MIN/3,MAX/4
20,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552337KGDR2020X-4T10S3.42022.5-1211.6-11532.9-10MIN/4,MAX/5
20,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552346KGDR2020X-4T20S3.42022.5-1211.6-12542.9-20MIN/4,MAX/5
20,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552355KGDR2020X-4T25S3.42022.5-1211.6-13047.9-25MIN/4,MAX/5
20,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552364KGDR2020X-5T10S4.42022-1211.6-11532.9-10MIN/5,MAX/6
20,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552391KGDR2525M-2T171.72524.2--9.5-15032.5-17MIN/2,MAX/3
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552407KGDR2525M-3T102.42523.8--9.5-15030.5-10MIN/3,MAX/4
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552416KGDR2525M-3T202.42523.8--9.5-15035.5-20MIN/3,MAX/4
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552425KGDR2525M-4T103.42523.3--9.5-15030.5-10MIN/4,MAX/5
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552434KGDR2525M-4T203.42523.3--9.5-15035.5-20MIN/4,MAX/5
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552443KGDR2525M-4T253.42523.3--9.5-15040.5-25MIN/4,MAX/5
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552452KGDR2525M-5T104.42522.8--9.5-15030.5-10MIN/5,MAX/6
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552461KGDR2525M-5T254.42522.8--9.5-15040.5-25MIN/5,MAX/6
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552477KGDR2525M-6T155.32522.4--9.5-15032.5-15MIN/6,MAX/6
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552486KGDR2525M-6T305.32522.4--9.5-15045.5-30MIN/6,MAX/6
21,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552495KGDR2525M-8T2562522--9.5-15043.344.225MIN/8,MAX/8
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552504KGDR2525X-2T17S1.72528.4-711.6-14739.9-17MIN/2,MAX/3
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552513KGDR2525X-3T10S2.42528-711.6-14032.9-10MIN/3,MAX/4
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552522KGDR2525X-3T20S2.42528-711.6-15042.9-20MIN/3,MAX/4
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552531KGDR2525X-4T10S3.42527.5-711.6-14032.9-10MIN/4,MAX/5
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40552547KGDR2525X-4T20S3.42527.5-711.6-15042.9-20MIN/4,MAX/5
23,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552556KGDR2525X-4T25S3.42527.5-711.6-15547.9-25MIN/4,MAX/5
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552565KGDR2525X-5T10S4.42527-711.6-14032.9-10MIN/5,MAX/6
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552574KGDR2525X-5T25S4.42527-711.6-15547.9-25MIN/5,MAX/6
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552583KGDR-2T17-C1.7-----51.2---17.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552592KGDR3232-C-32-32--149-----
20,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552601KGDR3232P-8T2563229--9.5-17043.3-25MIN/8,MAX/8
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40552626KGDR3232X-3T20S2.43233--11.6-17042.9-20MIN/3,MAX/4
28,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552644KGDR3232X-4T20S3.43232.5--11.6-17042.9-20MIN/4,MAX/5
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
40552653KGDR3232X-4T25S3.43232.5--11.6-17547.9-25MIN/4,MAX/5
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
40552671KGDR3232X-5T25S4.43232--11.6-17547.9-25MIN/5,MAX/6
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
40552687KGDR-3T10-C2.4-----44.2---10.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552696KGDR-3T20-C2.4-----53.2---20.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552705KGDR-4T10-C3.4-----44.2---10.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552714KGDR-4T20-C3.4-----54.2---20.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552723KGDR-4T25-C3.4-----59.2---25.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552732KGDR-5T10-C4.4-----44.2---10.2-
10,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40552741KGDR-5T25-C4.4-----59.2---25.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553484KGDR1616H-2T061.71615.2-49.5-10027.7286MIN/2,MAX/3
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40553502KGDR1616H-2T101.71615.2-49.5-10030.230.510MIN/2,MAX/3
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40553527KGDR1616H-2T171.71615.2-49.5-10031.231.517MIN/2,MAX/3
17,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553545KGDR1616H-3T062.41614.8-49.5-10027.7286MIN/3,MAX/4
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40553563KGDR2020K-2T061.72019.2--9.5-12528-6MIN/2,MAX/3
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする