ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
勝手左勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法T(mm)
刃幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40551637KGDL1616H-3T102.41614.8-49.5-10030.230.510MIN/3,MAX/4
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40551646KGDL1616H-3T202.41614.8-49.5-10034.234.520MIN/3,MAX/4
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40551655KGDL2012K-2T171.71211.2--9.5-12532.5-17MIN/2,MAX/3
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551673KGDL2020-C-20-20--104-----
14,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
40551725KGDL2020K-4T203.42018.3--9.5-12534.5-20MIN/4,MAX/5
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40551734KGDL2020K-5T104.42017.8--9.5-12530.5-10MIN/5,MAX/6
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40551761KGDL2020X-3T20S2.42023-1211.6-12542.9-20MIN/3,MAX/4
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40551795KGDL2020X-4T25S3.42022.5-1211.6-13047.9-25MIN/4,MAX/5
22,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551804KGDL2020X-5T10S4.42022-1211.6-11532.9-10MIN/5,MAX/6
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
40551822KGDL2525-C-25-25--129-----
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551831KGDL2525M-2T171.72524.2--9.5-15032.5-17MIN/2,MAX/3
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551847KGDL2525M-3T102.42523.8--9.5-15030.5-10MIN/3,MAX/4
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551856KGDL2525M-3T202.42523.8--9.5-15035.5-20MIN/3,MAX/4
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551865KGDL2525M-4T103.42523.3--9.5-15030.5-10MIN/4,MAX/5
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551874KGDL2525M-4T203.42523.3--9.5-15035.5-20MIN/4,MAX/5
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551883KGDL2525M-4T253.42523.3--9.5-15040.5-25MIN/4,MAX/5
21,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551892KGDL2525M-5T104.42522.8--9.5-15030.5-10MIN/5,MAX/6
21,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551901KGDL2525M-5T254.42522.8--9.5-15040.5-25MIN/5,MAX/6
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551917KGDL2525M-6T155.32522.4--9.5-15032.5-15MIN/6,MAX/6
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551926KGDL2525M-6T305.32522.4--9.5-15045.5-30MIN/6,MAX/6
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551935KGDL2525M-8T2562522--9.5-15043.344.225MIN/8,MAX/8
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40551944KGDL2525X-2T17S1.72528.4-711.6-14739.9-17MIN/2,MAX/3
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40551962KGDL2525X-3T20S2.42528-711.6-15042.9-20MIN/3,MAX/4
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40551987KGDL2525X-4T20S3.42527.5-711.6-15042.9-20MIN/4,MAX/5
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40551996KGDL2525X-4T25S3.42527.5-711.6-15547.9-25MIN/4,MAX/5
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552014KGDL2525X-5T25S4.42527-711.6-15547.9-25MIN/5,MAX/6
23,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552023KGDL-2T17-C1.7-----51.2---17.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552032KGDL3232-C-32-32--149-----
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40552041KGDL3232P-8T2563229--9.5-17043.3-25MIN/8,MAX/8
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
40552127KGDL-3T10-C2.4-----44.2---10.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552136KGDL-3T20-C2.4-----53.2---20.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552145KGDL-4T10-C3.4-----44.2---10.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552154KGDL-4T20-C3.4-----54.2---20.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552163KGDL-4T25-C3.4-----59.2---25.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40552172KGDL-5T10-C4.4-----44.2---10.2-
11,300
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
40552181KGDL-5T25-C4.4-----59.2---25.2-
10,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40553651KGDL2525M-2T061.72524.2--9.5-15028-6MIN/2,MAX/3
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40553676KGDL2525M-2T101.72524.2--9.5-15030.5-10MIN/2,MAX/3
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40553694KGDL2525M-3T062.42523.8--9.5-15028-6MIN/3,MAX/4
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40553712KGDL2525M-5T174.42522.8--9.5-15037.5-17MIN/5,MAX/6
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
40555462KGDL2012K-2.4T17-12----------
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40555487KGDL2020K-2.4T17-20----------
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
40551664KGDL2012K-3T201.71210.8--9.5-12534.5-20MIN/3,MAX/4
19,000
取扱い終了
代替品有
40551682KGDL2020K-2T171.72019.2--9.5-12532.5-17MIN/2,MAX/3
19,000
取扱い終了
代替品有
40551691KGDL2020K-3T102.42018.8--9.5-12530.5-10MIN/3,MAX/4
19,000
取扱い終了
代替品有
40551707KGDL2020K-3T202.42018.8--9.5-12534.5-20MIN/3,MAX/4
19,000
取扱い終了
代替品有
40551716KGDL2020K-4T103.42018.3--9.5-12530.5-10MIN/4,MAX/5
19,000
取扱い終了
代替品有
40551777KGDL2020X-4T10S3.42022.5-1211.6-11532.9-10MIN/4,MAX/5
17,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40551786KGDL2020X-4T20S3.42022.5-1211.6-12542.9-20MIN/4,MAX/5
17,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40551813KGDL2020X-5T25S4.4-22-1211.6-13047.9-25MIN/5,MAX/6
17,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40551664KGDL2012K-3T2039336455KGDL2012K-3T20KGDL2012K-3T20 ホルダ 京セラ 39336455ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
40551682KGDL2020K-2T1739336491KGDL2020K-2T17KGDL2020K-2T17 ホルダ 京セラ 39336491ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
40551691KGDL2020K-3T1039336516KGDL2020K-3T10KGDL2020K-3T10 ホルダ 京セラ 39336516ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
40551707KGDL2020K-3T2039336525KGDL2020K-3T20KGDL2020K-3T20 ホルダ 京セラ 39336525ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
40551716KGDL2020K-4T1039336534KGDL2020K-4T10KGDL2020K-4T10 ホルダ 京セラ 39336534ホルダ京セラ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
40551777KGDL2020X-4T10S40551673KGDL2020-CKGDL2020X-4T10S ホルダ 京セラ 40551673ホルダ京セラ1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40551786KGDL2020X-4T20S40551673KGDL2020-CKGDL2020X-4T20S ホルダ 京セラ 40551673ホルダ京セラ1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40551813KGDL2020X-5T25S40551673KGDL2020-CKGDL2020X-5T25S ホルダ 京セラ 40551673ホルダ京セラ1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする