曜日別特売

MOTO FIZZ スマートタンクバッグM

MOTO FIZZ スマートタンクバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]MOTO FIZZ スマートタンクバッグM - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ツーリングマップルとスマホが同時に見れる
小型強力マグネットを採用
ツーリングマップル見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。
増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK
メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。

容量(L)5.5→11(可変)適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。寸法(mm)最小110H×185W×300D、最大210H×185W×300DサイズM最大積載量(kg)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40500381MFK-176ブラック
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
40500397MFK-177合皮ブラック
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする